ROSSINI - RSSZER003B SOSPENSIONE BIANCA LED 45W IP20 3000K - ZER003B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 45 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8015421654154
Codice prodotto
RSSZER003B
Cod. produttore
ZER003B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
45 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Diametro:
1000 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
30 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


