pagina iniziale

ROSSINI - RSSZER002B SOSPENSIONE BIANCA LED 32W IP20 3000K - ZER002B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 32 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

961 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421654109

Codice prodotto

RSSZER002B

Cod. produttore

ZER002B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

32 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Diametro:

800 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità:

30 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada a sospensione LED (3000K) dal design sottile e minimal. Struttura ad anello in alluminio disponibile nella finitura bianca o nera con diffusori in silicone opale a emissione di luce interna. Disponibile in tre dimensioni o nella variante con tre anelli concentrici per creare composizioni scenografiche e di grande impatto, ideale in ambienti residenziali, hall, uffici e grandi spazi.