ROSSINI - RSSZER001N SOSPENSIONE NERA LED 25W IP20 3000K - ZER001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 25 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
775 Kg CO₂-eq
EAN
8015421654147
Codice prodotto
RSSZER001N
Cod. produttore
ZER001N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
25 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Diametro:
600 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
30 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


