ROSSINI - RSSYEN118N COPPIA TESTATE TERMINALI NERE PER YEN DO - YEN118N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Larghezza - 46 mm
Altezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421562350
Codice prodotto
RSSYEN118N
Cod. produttore
YEN118N
Produttore
RSS
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Larghezza:
46 mm
Altezza:
92 mm
Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000Ke, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.


