pagina iniziale

ROSSINI - RSSYEN006GR SISTEMA LINEARE GRIGIA LED 36W 120° IP20 - YEN006GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 36 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421538713

Codice prodotto

RSSYEN006GR

Cod. produttore

YEN006GR

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

36 W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK05

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

1970 mm

Larghezza:

46 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

46 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000Ke, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.