ROSSINI - RSSYEN006B SISTEMA LINEARE BIANCO LED 36W 120° IP20 - YEN006B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 36 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
827 Kg CO₂-eq
EAN
8015421538706
Codice prodotto
RSSYEN006B
Cod. produttore
YEN006B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
36 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK05
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
1970 mm
Larghezza:
46 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Adatto per configurazione lineare:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
46 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3