ROSSINI - RSSYAK502B PROIETTORE BINARIO 48V BIANCO LED 7W 36° - YAK502B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 7.5 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 48...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421696055
Codice prodotto
RSSYAK502B
Cod. produttore
YAK502B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
7.5 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
48...48 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
30 mm
Larghezza:
202 mm
Lunghezza:
115 mm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3


