pagina iniziale

ROSSINI - RSSYAK207B PROIETTORE BINARIO 48V BIANCO LED 7W IP2 - YAK207B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 7 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421681150

Codice prodotto

RSSYAK207B

Cod. produttore

YAK207B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

7 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

75 mm

Altezza/profondità:

88 mm

Larghezza:

167 mm

Lampada LED (3000K) da parete, a soffitto nella versione singola o doppia, a sospensione, a tesata, piantana e per binario trifase GROOVE evo o 48V YAKI evo. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere e, grazie all'ottima resa cromatica (CRI>90),è ideale per ambienti retail, residenziali e spazi museali. Proposto con ottica di 38° e disponibile ottica intercambiabile da 12° e 60° a seconda dei modelli da ordinare separatamente come accessorio. Disponibile con base nera o bianca e anelli in sei finiture: bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame.