ROSSINI - RSSYAK107N PROIETTORE BINARIO 48V NERO LED 7W IP20 - YAK107N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 7 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
177 Kg CO₂-eq
EAN
8015421681105
Codice prodotto
RSSYAK107N
Cod. produttore
YAK107N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
7 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
75 mm
Altezza/profondità:
88 mm
Larghezza:
167 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm