pagina iniziale

ROSSINI - RSSYAK006N PROIETTORE BINARIO 48V NERO LED 6,6W IP2 - YAK006N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 6 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421565849

Codice prodotto

RSSYAK006N

Cod. produttore

YAK006N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

6 W

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

48...48 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità:

123 mm

Larghezza:

167 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Proiettori LED orientabili di forma tonda per un'illuminazione puntuale, essenziale e solo dove serve. Tre misure e relative potenze per ogni stile: versione miniaturizzata per unconcentrato di tecnologia e design, versione dalle medie dimensioni per effetti luminosi con prestazioni ad alto livello, una versione più grande per una resa efficace, importante e precisa. Disponibili in quattro finiture: bianco, nero, oro, titanio. Da completare con binario 48V YAKI.