pagina iniziale

ROSSINI - RSSYAK002N LUCE LINEARE PER BINARIO 48V NERA LED 13 - YAK002N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 13 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421565870

Codice prodotto

RSSYAK002N

Cod. produttore

YAK002N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

13 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

48...48 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

25 mm

Larghezza:

22 mm

Lunghezza:

565 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Elemento LED lineare in pressofusione di alluminio con diffusore opale per illuminazione diffusa e per creare suggestive linee di luce che attraversano gli ambienti e definifiscono gli spazi. Da completare con binario 48V YAKI.