ROSSINI - RSSXPL002B APPLIQUE BIANCA E27 IP20 - XPL002B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421675845
Codice prodotto
RSSXPL002B
Cod. produttore
XPL002B
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
90 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
180 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2