ROSSINI - RSSXPL001OS SOSPENSIONE ORO SATINATO E27 IP20 - XPL001OS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Oro
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1728 Kg CO₂-eq
EAN
8015421653362
Codice prodotto
RSSXPL001OS
Cod. produttore
XPL001OS
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Oro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Diametro:
670 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
8
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
1000 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


