ROSSINI - RSSXPL001NS SOSPENSIONE NICHEL SATINATO E27 IP20 - XPL001NS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Nichel
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8015421656738
Codice prodotto
RSSXPL001NS
Cod. produttore
XPL001NS
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Nichel
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Diametro:
670 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
8
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
1000 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


