pagina iniziale

ROSSINI - RSSWOO003B SOSPENSIONE BIANCA E27 IP44 - WOO003B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1728 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421587605

Codice prodotto

RSSWOO003B

Cod. produttore

WOO003B

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP44

Portalampada:

E27

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

195 mm

Altezza/profondità:

920 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Apparecchio a parete e a paletto per esterno IP44 in stile classico con struttura in fusione di alluminio laccato nero con diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vistaa LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.