pagina iniziale

ROSSINI - RSSWIR303B SISTEMA A TESATA BIANCO E27 IP20 - WIR303B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSWIR303B SISTEMA A TESATA BIANCO E27 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421702831

Codice prodotto

RSSWIR303B

Cod. produttore

WIR303B

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

52 mm

Altezza/profondità:

140 mm

Larghezza:

200 mm

Sistema a tesata compatto che porta la luce esattamente dove serve, anche quando soffitti e pareti non permettono installazioni tradizionali. Il doppio cavo da 160mm ospita elementi luminosi soluzioni lineari a LED con luce diffusa, apparecchi a emissione singola o doppia e spot con attacchi GU10, R7s ed E27, offrendo massima libertà progettuale per illuminare in modo preciso abitazioni, negozi, uffici e hotel con un'unica struttura leggera e discreta.