pagina iniziale

ROSSINI - RSSWIL002AN APPLIQUE BIEMISSIONE ANTRACITE LED 15W 1 - WIL002AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Resistenza agli urti - IK03

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421677429

Codice prodotto

RSSWIL002AN

Cod. produttore

WIL002AN

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK03

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

60 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenzaai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120°, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.