pagina iniziale

ROSSINI - RSSWIL001AN APPLIQUE MONOEMISSIONE ANTRACITE LED 7W - WIL001AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015421677399

Codice prodotto

RSSWIL001AN

Cod. produttore

WIL001AN

Produttore

RSS

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Resistenza agli urti:

IK03

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Potenza totale:

7 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

60 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Lunghezza:

250 mm

Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenzaai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120?, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondens a.