ROSSINI - RSSWAS004B TESTATE TERMINALI BIANCHE 3PZ - WAS004B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421553761
Codice prodotto
RSSWAS004B
Cod. produttore
WAS004B
Produttore
RSS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Dis ponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero).Prodotto estremamente versatile nei vari ambiti applicativi e dal ridotto spessore e ingombro che lo connotano come un apparecchio molto minimal (soli 18,5 mm di larghezza). Da completare con diffusore in policarbonato (trasparente, opale o nero) ea ccessori che ne consentono il montaggio a parete,a soffitto e a sospensione. Disponibile profilo di copertura in tinta che permette di effettuare la monoemissione (luce diretta o indiretta).


