pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIV010T APPLIQUE CON PARALUME TORTORA E27 IP20 - VIV010T

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421683208

Codice prodotto

RSSVIV010T

Cod. produttore

VIV010T

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

130 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

250 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da tavolo e da terra con paralume in tessuto con forma cilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La versione a plafone è proposta anche con braccio fisso per punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l'attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.