ROSSINI - RSSVIV010GR APPLIQUE CON PARALUME GRIGIO E27 IP20 - VIV010GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Lunghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421683192
Codice prodotto
RSSVIV010GR
Cod. produttore
VIV010GR
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
130 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
250 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


