pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIV005AV PLAFONIERA CON PARALUME CILINDRICO AVORI - VIV005AV

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Altro

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1330 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015421682980

Codice prodotto

RSSVIV005AV

Cod. produttore

VIV005AV

Produttore

RSS

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

75 W

Altezza/profondità:

150 mm

Diametro esterno:

480 mm

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.