ROSSINI - RSSVIV004T PLAFONIERA CON PARALUME CILINDRICO TORTO - VIV004T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Diametro esterno - 580 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421682966
Codice prodotto
RSSVIV004T
Cod. produttore
VIV004T
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Diametro esterno:
580 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
150 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da tavolo e da terra con paralume in tessuto con forma cilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La versione a plafone è proposta anche con braccio fisso per punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l'attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.


