ROSSINI - RSSVIV004GR PLAFONIERA CON PARALUME CILINDRICO GRIGI - VIV004GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Diametro esterno - 580 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421683000
Codice prodotto
RSSVIV004GR
Cod. produttore
VIV004GR
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Diametro esterno:
580 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
150 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3


