ROSSINI - RSSVIV004AV PLAFONIERA CON PARALUME CILINDRICO AVORI - VIV004AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Altro
classe di protezione secondo IEC 61140 - II
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1330 kg CO₂eq
EAN
8015421682973
Codice prodotto
RSSVIV004AV
Cod. produttore
VIV004AV
Produttore
RSS
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
75 W
Altezza/profondità:
150 mm
Diametro esterno:
580 mm


