pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIV002BGR SOSPENSIONE BIANCA/PARALUME CILINDRICO G - VIV002BGR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1728 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421683116

Codice prodotto

RSSVIV002BGR

Cod. produttore

VIV002BGR

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

580 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Altezza/profondità:

150 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da tavolo e da terra con paralume in tessuto con forma cilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La versione a plafone è proposta anche con braccio fisso per punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l'attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.