ROSSINI - RSSVIV001NT SOSPENSIONE NERA/PARALUME CILINDRICO TOR - VIV001NT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1728 Kg CO₂-eq
EAN
8015421682836
Codice prodotto
RSSVIV001NT
Cod. produttore
VIV001NT
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Diametro:
480 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Altezza/profondità:
300 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


