ROSSINI - RSSVIT004 APPLIQUE IN GESSO BIANCO GU10 50W IP20 - VIT004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Portalampada - GU10
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8015421655373
Codice prodotto
RSSVIT004
Cod. produttore
VIT004
Produttore
RSS
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
100 mm
Diametro esterno:
75 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
250 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2