ROSSINI - RSSVIT003 APPLIQUE IN GESSO BIANCO G9 33W IP20 - VIT003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 33 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Portalampada - G9
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
8015421655366
Codice prodotto
RSSVIT003
Cod. produttore
VIT003
Produttore
RSS
Potenza totale:
33 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Portalampada:
G9
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
197 mm
Larghezza:
115 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
135 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2


