pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIT001 APPLIQUE IN GESSO BIANCO G9 33W IP20 - VIT001

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 33 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

  • Portalampada - G9

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

827 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421575992

Codice prodotto

RSSVIT001

Cod. produttore

VIT001

Produttore

RSS

Potenza totale:

33 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Portalampada:

G9

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

65 mm

Larghezza:

120 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

90 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lampada da parete in gesso biemissione, con struttura cava proposta in diverse forme in versione squadrata o tondeggiante. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.