pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIR003OR DOWNLIGHT QUADRATO IN GESSO RIFLETTORE O - VIR003OR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 13 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Altro

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421587216

Codice prodotto

RSSVIR003OR

Cod. produttore

VIR003OR

Produttore

RSS

Potenza totale:

13 W

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Altro

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

60 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

120 mm

Downlight in gesso rasato a scomparsa totale, dalla forma tonda o quadrata con ottica arretrata. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso, riflettore interno disponibile in quattro finiture: nero, cromo, oro e bronzo, che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo, per adattarsi a qualunque stile e ambiente. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.