ROSSINI - RSSVIR002NOR DOWNLIGHT TONDO NERO RIFLETTORE ORO GU1 - VIR002NOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 13 W
Colore del corpo - Oro
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
318 Kg CO₂-eq
EAN
8015421587179
Codice prodotto
RSSVIR002NOR
Cod. produttore
VIR002NOR
Produttore
RSS
Potenza totale:
13 W
Colore del corpo:
Oro
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Portalampada:
GU10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro esterno:
90 mm
Altezza/profondità:
55 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


