pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIR002NN DOWNLIGHT TONDO NERO RIFLETTORE NERO GU - VIR002NN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 13 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421587162

Codice prodotto

RSSVIR002NN

Cod. produttore

VIR002NN

Produttore

RSS

Potenza totale:

13 W

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/profondità:

55 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Faretto ad incasso tondo e quadrato con ottica arretrata. Riflettore interno disponibile in cinque finiture colore che gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Proposto nella versione 220V con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio verniciato proposta in finitura bianca o nera. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.