ROSSINI - RSSVAL001OS PLAFONIERA ORO SATINATO E27 IP20 - VAL001OS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Oro
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421680597
Codice prodotto
RSSVAL001OS
Cod. produttore
VAL001OS
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Oro
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
930 mm
Larghezza:
375 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
380 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
5