ROSSINI - RSSV.608-40-SAT SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO SATINA - V.608-40-SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Altro
Materiale - Vetro
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421383351
Codice prodotto
RSSV.608-40-SAT
Cod. produttore
V.608-40-SAT
Produttore
RSS
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Altro
Materiale:
Vetro
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Diametro:
390 mm
Trama perforata:
no
Altezza/profondità:
375 mm
Accessorio Globo senza collo in vetro satinato. Ø390mm.


