pagina iniziale

ROSSINI - RSSUMA001N SOSPENSIONE NERA E27 IP20 - UMA001N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1728 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421571666

Codice prodotto

RSSUMA001N

Cod. produttore

UMA001N

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

400 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità:

290 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada a sospensione con diffusore in metallo verniciato a polveri, dalla forma in stile industriale. Portalampada E27, che consente di montare una lampadina LED. Disponibile nelle finiture bianco, nero e bronzo, con interno e rosone in tinta. Cavo in PVC in tinta nelle versioni nera e bianca, cavo nero per la versione bronzo.