ROSSINI - RSSTWS001B DOWNLIGHT A PLAFONE ORIENTABILE BIANCO G - TWS001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 15 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GU10
Diametro esterno - 58 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 Kg CO₂-eq
EAN
8015421655380
Codice prodotto
RSSTWS001B
Cod. produttore
TWS001B
Produttore
RSS
Potenza totale:
15 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
Diametro esterno:
58 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
196 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio a plafone con struttura in alluminio orientabile su un unico asse di 355° per direzionare il fascio di luce. Il design dello snodo centrale permette di ruotare il corpo illuminante di 90° o di mantenerlo fisso per personalizzare l'illuminazione. Attacco GU10 che consente di montare lampadine LED.