pagina iniziale

ROSSINI - RSSTWI003OTS APPLIQUE OTTONE SATINATO E27 IP20 - TWI003OTS

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Ottone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421569588

Codice prodotto

RSSTWI003OTS

Cod. produttore

TWI003OTS

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Ottone

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

195 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

390 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitura con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.