pagina iniziale

ROSSINI - RSSTSU002NOL PLAFONIERA NERO-ORO LUCIDO/VETRO SATINAT - TSU002NOL

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 40 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421576968

Codice prodotto

RSSTSU002NOL

Cod. produttore

TSU002NOL

Produttore

RSS

Potenza totale:

40 W

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

340 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

340 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tsuki, una lampada dal design ricercato. Struttura dalla forma semi-circolare in metallo verniciato nero opaco, su cui si appoggia un piattello color oro lucido agganciato al diffusore, una sfera in vetro satinato bianco opaco, che consente un'ottima propagazione della luce. Lampada a sospensione e a soffitto con attacco E27, che consente di montare lampadina a LED. Cavo in pvc nero e rosone in metallo nero.