ROSSINI - RSSTS.302 ALIMENTATORE LED 24V MAX 60W 47/63HZ IP6 - TS.302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Larghezza - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421551880
Codice prodotto
RSSTS.302
Cod. produttore
TS.302
Produttore
RSS
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Larghezza:
42 mm
Lunghezza:
162 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in variepotenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).


