pagina iniziale

ROSSINI - RSSTOP001AL DOWNLIGHT ALLUMINIO GU5,3 IP54 - TOP001AL

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421583492

Codice prodotto

RSSTOP001AL

Cod. produttore

TOP001AL

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

GU5,3

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diametro esterno:

80 mm

Altezza/profondità:

25 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Downlight tondo a 12V, con attacco GU5,3 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio tornito e diffusore in vetro trasparente. Disponibile in due finiture (bianco e alluminio satinato). In virtù del grado di protezione IP54, può essere installato anche in esterno e in ambienti con elevata umidità (bagni). Necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.