pagina iniziale

ROSSINI - RSSTOF019GR APPLIQUE GRIGIA LED 38W 120 - 120° IP20 - TOF019GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 20 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421583560

Codice prodotto

RSSTOF019GR

Cod. produttore

TOF019GR

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

20 W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

540 mm

Larghezza:

158 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

50 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Apparecchio LED biemissione per installazione a parete. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermi in policarbonato opale. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).