pagina iniziale

ROSSINI - RSSTOF008GRDA SOSPENSIONE GRIGIA LED 114W 120 - 120° I - TOF008GRDA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1503 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421585304

Codice prodotto

RSSTOF008GRDA

Cod. produttore

TOF008GRDA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

1620 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

Dimming DALI:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

158 mm

Altezza/profondità:

50 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).