ROSSINI - RSSTIT002 PROIETTORE IN ACCIAIO AISI316 GU10 IP65 - TIT002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Acciaio inox
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Acciaio
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1102 Kg CO₂-eq
EAN
8015421691074
Codice prodotto
RSSTIT002
Cod. produttore
TIT002
Produttore
RSS
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Acciaio inox
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Portalampada:
GU10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Diametro esterno:
60 mm
Altezza/profondità:
140 mm
Resistenza agli urti:
IK08