pagina iniziale

ROSSINI - RSSTIB013CO BOLLARD CORTEN LED 10W 82° IP65 3000K CR - TIB013CO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSTIB013CO BOLLARD CORTEN LED 10W 82° IP65 3000K CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 10 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421692910

Codice prodotto

RSSTIB013CO

Cod. produttore

TIB013CO

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

10 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

750 mm

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

200 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

89 lm/W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Paletto LED da terra per esterno IP65 progettato per valorizzare il paesaggio notturno, garantendo sicurezza visiva e rispetto dell'ambiente grazie a un controllo ottico evoluto. Alimentatore posizionato nella parte superiore del bollard: in caso di ristagni d'acqua o neve alla base, l'elettronica rimane protetta, garantendo affidabilità nel tempo. Due diametri e due altezze offrono flessibilità progettuale, mentre le finiture antracite, corten e verde si integrano armoniosamente negli esterni.