ROSSINI - RSSTIB011AN BOLLARD ANTRACITE LED 10W 82° IP65 3000K - TIB011AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 10 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
257 Kg CO₂-eq
EAN
8015421693931
Codice prodotto
RSSTIB011AN
Cod. produttore
TIB011AN
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
10 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
450 mm
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
200 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
89 lm/W
classe di protezione secondo IEC 61140:
I