ROSSINI - RSSTAK006B DOWNLIGHT TRIPLO QUADRATO RASATO CARDANI - TAK006B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 12...12 V
Materiale del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1590 Kg CO₂-eq
EAN
8015421562558
Codice prodotto
RSSTAK006B
Cod. produttore
TAK006B
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Portalampada:
G53
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Larghezza:
162 mm
Lunghezza:
464 mm


