pagina iniziale

ROSSINI - RSSTAK004B DOWNLIGHT DOPPIO QUADRATO RASATO CARDANI - TAK004B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1590 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421561605

Codice prodotto

RSSTAK004B

Cod. produttore

TAK004B

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

G53

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Larghezza:

162 mm

Lunghezza:

312 mm

Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso, cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato. Disponibile nella versione ad uno e due elementi con attacco GU10.