ROSSINI - RSSSWT004 PROIETTORE ACCIAIO SATINATO LED 3W 40° I - SWT004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 3 W
Colore del corpo - Acciaio inox
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421591534
Codice prodotto
RSSSWT004
Cod. produttore
SWT004
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
3 W
Colore del corpo:
Acciaio inox
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
55 mm
Altezza/profondità:
66 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Lunghezza:
48 mm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Corrente nominale:
24...24 mA


