pagina iniziale

ROSSINI - RSSSWT003 PROIETTORE ACCIAIO SATINATO LED 3W 40° I - SWT003

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

177 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421591527

Codice prodotto

RSSSWT003

Cod. produttore

SWT003

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Acciaio inox

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

55 mm

Altezza/profondità:

66 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Lunghezza:

48 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

24...24 mA

Proiettore LED 24V orientabile per esterno a tenutta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (ISI316), immergibile fino a 5 metri. Applicabile a terra con apposito picchetto da ordinare separatamente. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore. Alimentatore LED da ordinare separatamente e dainstallare in remoto. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.